コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
消費電力(W)
14.7
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)
長さ(mm)
1300~435
質量(kg)
3.7
直径(Φmm)
566
高さ(mm)
290
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
光束(Lm)
1370
アズワン品番
64-9318-58
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447322
AP39695L
¥
54,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください