コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
質量(kg)
1
直径(Φmm)
158
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447347
AP39697L
4.9
¥
18,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68447408
AP40073L
8.9
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください