曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)
(1件のレビュー)
消費電力(W)4.9仕様LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整対応型、スライドコンセント取付専用、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)長さ(mm)1300~600質量(kg)0.6直径(Φmm)124高さ(mm)170タイププラグコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.7光束(Lm)420アズワン品番64-9327-32LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68447654AP47847L
12,000
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68447654
2021-10-16
用途: 照明器具の取替
建設業・工事業

商品画像に付け加えて欲しい点があります。
接続部分の形状が言葉だけでは素人の場合分からず失敗してしまったので
画像で掲載して欲しい。このメーカーのみの話しではなく照明器具全般の
話になりますが‥。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする