コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
鋼と木製の飾りを組み合わせたシンプルでベーシックなデザインです。
消費電力(W)
14.7
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA5(E26)×3、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ、グローブ押え式
長さ(mm)
1300~550
質量(kg)
2.5
直径(Φmm)
493
高さ(mm)
301
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.8
光束(Lm)
1380
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W×3灯相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68447672
AP42065L
鋼(ホワイトブロンズメッキ仕上げ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(シックブラウン色)
64-9321-69
¥
73,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68447706
AP42072L
鋼(ホワイトブロンズメッキ仕上げ)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)
64-9321-70
¥
70,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください