コイズミ(小泉成器)
ペンダントライト
不揃いな横リブが和テイストを表現。ガラスの透明感と和紙のような質感が印象的です。
消費電力(W)
4.4
仕様
LED付、電球形LEDランプLDA4(E17)、高さ調整可能型、スライドコンセント取付専用、化粧ネジ式
材質
外セード/ガラス(透明)、内セード/アクリル(和紙模様入)
長さ(mm)
1520~820
質量(kg)
1
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
270
タイプ
プラグ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.8
光束(Lm)
360
アズワン品番
64-9315-60
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68448318
AP35201L
¥
35,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください