曜日別特売

ペンダントライト

ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)ペンダントライト - コイズミ(小泉成器)

幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。

材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68448372AP47303L21
90,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68448388AP47304L7
67,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする