コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
54
材質
上面セード/アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)
3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1259×136×83
色温度(K)
2700~5000
光源色
電球色+昼白色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHF32W×2灯相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※別売専用調光器〔AE42198E〕
別売専用調光器〔AE39784E〕
別売専用調光器〔AE45829E〕
ご使用にはいずれかの別売り専用調光器が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68448695
AB46975L
92.2
4980
64-9326-08
¥
86,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68448704
AB46976L
45
2430
64-9326-09
¥
86,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください