コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
26.4
仕様
LED一体型、Fit調色 直付・壁付取付、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1256×79×85
色温度(K)
2700~5000
光源色
電球色+昼白色
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHF32W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※別売専用調光器〔AE42198E〕
別売専用調光器〔AE39784E〕
別売専用調光器〔AE45829E〕
ご使用にはいずれかの別売専用調光器が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68448765
AB45922L
鋼/白色塗装、アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(乳白色)
61.7
1630
64-9323-78
¥
50,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68448783
AB45923L
鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)
103.4
2730
64-9323-79
¥
50,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください