ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約5%)、a-クリーン適合調光器/AE36745E(別売)高さ(mm)109色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色出幅(mm)80演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※傾斜天井ではご使用になれません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
幅(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68449054AB45360L34.2アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(ローズウッド木目印刷)、エンドキャップ/アルミ(ウォームシルバー塗装)12413.436.2
63,000
取扱い終了
返品不可
68449097AB45361L34.2アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(アメリカンチェリー木目印刷)、エンドキャップ/アルミ(白色塗装)12413.436.2
63,000
取扱い終了
返品不可
68449115AB45362L34.2アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(ファインホワイト塗装)、エンドキャップ/アルミ(白色塗装)12413.436.2
59,000
取扱い終了
返品不可
68449124AB45363L9.4アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(ローズウッド木目印刷)、エンドキャップ/アルミ(ウォームシルバー塗装)660232.9
49,800
取扱い終了
返品不可
68449142AB45364L9.4アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(アメリカンチェリー木目印刷)、エンドキャップ/アルミ(白色塗装)660232.9
49,800
取扱い終了
返品不可
68449167AB45365L9.4アルミ(白色塗装)、アクリル(乳白色)、前面カバー/鋼(ファインホワイト塗装)、エンドキャップ/アルミ(白色塗装)660232.9
46,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする