曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)34.2仕様LED一体型、調光 直付壁付取付、調光範囲(100~約5%)、傾斜天井に取付可能(90°まで)材質アルミ(木目調・シックブラウン色)、上面セード/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ウォームシルバー塗装)幅(mm)1201質量(kg)1.5高さ(mm)22色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.7光源寿命40000時間光色電球色明るさFHF32W相当出幅(mm)75演色指数(Ra)82定格光束(Lm)2250内容量1台
注意
※別売適合調光器〔AE36745E〕
連結時は必ず別売連結部品をご使用ください。
※電源穴の位置にご注意ください。
※天井から10cm以上離してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68449185AB45342L
50,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする