コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アクリル(白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※横向き取付専用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68449526
AB42533L
51.4
3.1
1259×136×83
5000
昼白色
¥
54,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68449492
AB42532L
51.4
3.1
1259×136×83
2700
電球色
¥
54,000
取扱い終了
返品不可
68449587
AB42538L
25.7
1.3
679×136×83
2700
電球色
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
68449605
AB42539L
25.7
1.3
679×136×83
5000
昼白色
¥
38,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください