コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
25.7
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、プッシュアップ式、a-クリーン
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
679×136×83
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FHF32W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※横向き取付専用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68449544
AB42536L
2700
電球色
78.4
2015
64-9320-27
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68449562
AB42537L
5000
昼白色
86.5
2225
64-9320-28
¥
38,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください