コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約2%)、横向き取付専用、プッシュアップ式、a-クリーン
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アクリル(乳白色)、上下面セード/アクリル(透明消し)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68449623
AB46489L
25.7
¥
38,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68449614
AB46488L
51.4
¥
54,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください