コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
仕様
LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)、上面カバー付
適合
調光器/AE36745E(別売)
材質
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)、上面セード/アクリル(透明消し)
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※天井から20cm以上離してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68449675
AB40564L
15.5
0.8
2700
74.1
FCL30W相当
¥
30,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68449702
AB46472L
15.5
0.8
3500
74.1
FCL30W相当
¥
30,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68449684
AB40565L
15.5
0.8
5000
74.1
FCL30W相当
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
68449693
AB40566L
8.5
0.6
2700
64.1
白熱球60W相当
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください