曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)8.5仕様LED一体型、調光タイプ、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.5色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)34.1明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※天井から10cm以上離してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68449946AB38366L木製(ホワイトウッド色)、アクリル(透明消し)
28,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68449955AB38367L木製(ナチュラルウッド色)、アクリル(透明消し)
22,800
取扱い終了
返品不可
68449964AB38368L木製(ウォームウッド色)、アクリル(透明消し)
28,800
取扱い終了
返品不可
68449973AB38369L木製(シックブラウン色)、アクリル(透明消し)
22,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする