コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
4.4
仕様
LED(交換可)、コーナー取付、電球形LEDランプLDA4(E17)、凹部コーナーライト
材質
鋼(ファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
176×140×175
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
32.9
光束(Lm)
145
アズワン品番
64-9315-53
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68450174
ABE646492
¥
17,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください