曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)4.4仕様LED(交換可)、電球形LEDランプLDA4(E17)材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7直径(Φmm)160奥行(mm)144色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.5光束(Lm)350アズワン品番64-9318-04LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450314AB40004L
13,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする