曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6.2仕様LED一体型材質ガラス(乳白色消し)質量(kg)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×130×82色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)45.1光束(Lm)280アズワン品番64-9320-06LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)85内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450323AB42092L
13,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする