コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型、化粧ネジ式
材質
ガラス(透明内面白色塗装)
質量(kg)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×80
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
45.1
光束(Lm)
280
アズワン品番
64-9326-11
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
82
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68450348
AB47596L
¥
19,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください