コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
6.2
仕様
LED一体型、ねじ込式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(エコクリスタル内面消し)
質量(kg)
1.5
直径(Φmm)
130
奥行(mm)
125
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.3
光束(Lm)
455
アズワン品番
64-9320-18
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68450497
AB42221L
¥
43,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください