曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
材質
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450558AB42140L8鋼(アンティークホワイト塗装)、飾(ガラス)0.7225×230×145800
38,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68450567AB42141L4鋼(アンティークホワイト塗装)、飾(ガラス)0.5120×230×187400
27,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
68450533AB42099L8鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)0.6290×289×153800
34,800
取扱い終了
返品不可
68450542AB42100L4鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)0.4120×289×195400
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする