曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
材質鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450576AB42147L8
31,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68450585AB42148L4
18,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする