コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
仕様
キャッチ式
適合本体
AA42137L 、AA42138L 、AP42139L 、AB42140L 、AB42141L 、AA42096L 、AA42097L 、AP42098L 、AB42099L 、AB42100L
材質
セード/布(白色)
質量(kg)
0.1
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
110
アズワン品番
64-9314-99
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68450594
AE42142E
¥
4,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください