コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
4.9
仕様
LED(交換可)、電球形LEDランプLDA5(E26)、上向き・下向き取付可能型、グローブ押え式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白消し)
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
105
高さ(mm)
216
奥行(mm)
160
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.8
光束(Lm)
450
アズワン品番
64-9317-86
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68450612
AB39679L
¥
18,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください