コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
9.6
仕様
LED一体型、光色切替、色温度切替(5000K←→OFF←→2700K)、a-クリーン、化粧ネジ式、光色切替スイッチ付
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
654×100×96
色温度(K)
2700/5000
光源色
電球色+昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
88.5/97.3
光束(Lm)
850/935
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68450908
AB40184L
アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(ファインホワイト)
64-9318-15
¥
34,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68450917
AB40475L
鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)、飾/プラスチック(クロムメッキ)
64-9318-17
¥
34,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月23日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください