曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)1.6仕様LED一体型、取付必要深さ65mm幅(mm)170質量(kg)0.3高さ(mm)75色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)55光源寿命40000時間光色電球色出幅(mm)2演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)155×65内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※6~25mmの材厚で取付けてください。
※断熱施工不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450962AB46895Lアルミダイカスト(ファインホワイト塗装)
13,000
取扱い終了
返品不可
68450978AB46896Lアルミダイカスト(こげ茶塗装)
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする