ブラケットライト

ブラケットライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)6仕様LED一体型、調光タイプ ウォールウォッシャー、調光範囲(100~約1%)、壁付・傾斜天井取付可能、FLATFACE、照射近接限度10cm、取付必要深さ65mm適合調光器/AE36745E(別売)材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1光束(Lm)295アズワン品番64-9316-95LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82内容量1台
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
※8~20mmの材厚で取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68450987AD38276L
16,800
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする