コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
0.8
仕様
LED一体型、自動点滅器付、点灯照度調節可能、2個用埋込スイッチボックス深型取付専用
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×116×25
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
33
光源色
電球色
色(カバー)
白
アズワン品番
64-9317-97
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68450996
AB39989L
¥
11,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください