コイズミ(小泉成器)
ブラケットライト
消費電力(W)
2.6
仕様
LED(交換可)、電球形LEDランプLDA3(E17)、ファインホワイト塗装、取付必要深さ65mm
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
115
奥行(mm)
2
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
76
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.3
光束(Lm)
170
アズワン品番
64-9320-38
LED寿命(時間)
40000
埋め込み寸法(mm)
埋込穴□100
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※6~25mmの材厚で取付けてください。
※断熱施工不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451014
AB42599L
¥
16,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください