イルム

イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)

ダイアシェイプの黒ビーズと、燭台部分に施されたカットワークが醸すクラシックな気品。やわらかな布セードを通した光が一層趣きを深めます。

消費電力(W)10仕様速結端子付(送りなし)、キャッチ式材質鋼(黒色塗装)、布(黒色)、飾/ガラス(黒色)質量(kg)1.4直径(Φmm)356高さ(mm)365ランプLDC5(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)15光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-52明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)152演色指数(Ra)80定格光束(Lm)150内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451127AB40910L
72,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする