曜日別特売

イルム

イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)34.8仕様取付簡易型、別売連結金具(AE40788E)材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明消し)、飾(クリスタルガラス)質量(kg)4.3直径(Φmm)646高さ(mm)405ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-73明るさ白熱灯40W×6灯相当灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2060内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451145AH40905L
235,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする