コイズミ(小泉成器)
イルム
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様
速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用
材質
真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451163
AA40897L
72
¥
1,280,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451172
AA40898L
24
¥
580,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください