コイズミ(小泉成器)
イルム
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
直径(Φmm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451197
AA42602L
35.2
9.9
750
390
93.1
¥
520,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451206
AA42603L
26.4
7.7
750
390
93.1
¥
420,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451224
AA42605L
17.6
5.6
670
370
93.1
¥
290,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451215
AA42604L
26.4
8.2
750
416
83.1
¥
430,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください