コイズミ(小泉成器)
イルム
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
消費電力(W)
13.2
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)
全長(mm)
2500~454
質量(kg)
4.8
直径(Φmm)
600
高さ(mm)
360
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9321-90
明るさ
白熱球60W×3灯相当
灯数
3
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
1230
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451233
AP42606L
¥
230,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください