曜日別特売

イルム

イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)

懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。

材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製直径(Φmm)780高さ(mm)329色温度(K)2700演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451258AA42871L53
445,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451242AA42865L44.5
340,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする