曜日別特売

イルム

イルム - コイズミ(小泉成器)イルム - コイズミ(小泉成器)

懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。

消費電力(W)8.9仕様取付簡易型、グローブ押え式材質アーム/鋼・銀古美色塗装 木製、グローブ/陶器・白色模様全長(mm)1500~440質量(kg)2.9直径(Φmm)340高さ(mm)290ランプLDG9(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-71明るさ白熱球100W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)630適用畳数1内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451294AP40044L
82,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする