コイズミ(小泉成器)
イルム
フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。
消費電力(W)
16
仕様
速結端子付(送りなし)
材質
鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色
全長(mm)
1500~570
質量(kg)
8.8
直径(Φmm)
560
高さ(mm)
470
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-47
明るさ
白熱球40W×4灯相当
灯数
4
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1600
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451355
AA40907L
¥
150,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください