コイズミ(小泉成器)
イルム
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)
26.4
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.8
光源寿命
40,000時間
灯数
6
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
2240
適用畳数
~4.5畳
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451407
AA39799L
6.5
490
64-9317-76
¥
203,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451382
AA39797L
6
285
64-9317-74
¥
178,000
取扱い終了
返品不可
68451398
AA39798L
6.3
255
64-9317-75
¥
188,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください