コイズミ(小泉成器)
イルム
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
80
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451468
AH40673L
34.8
¥
220,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451477
AP40901L
12
¥
135,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください