曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)

空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。

消費電力(W)38.6仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ)質量(kg)2.6直径(Φmm)500高さ(mm)50光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)160適用畳数~8畳内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
アズワン品番
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451522AH42699L2700電球色97.464-9321-383760
125,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451538AH42700L5000昼白色106.864-9321-394125
125,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする