コイズミ(小泉成器)
シャンデリア
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)
24
仕様
別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質
鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)
全長(mm)
2500~610
質量(kg)
4.2
直径(Φmm)
565
高さ(mm)
485
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-88
灯数
6
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2400
適用畳数
~4.5畳
内容量
1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68451574
AA42097L
¥
145,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください