曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)

味わい深いヴィンテージ空間に自然となじむアイアン風仕上げの金属パーツに木飾りが映えるデザインです。インテリアへのこだわりを満たすアイテムです。

消費電力(W)19.6幅(mm)830×190ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.1光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×4灯相当灯数4演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1415内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451635AA47243L鋼(黒色サテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、飾/木製(ウォームブラウン色)3.931864-9325-82
76,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451644AA47244L鋼(ウォームホワイトサテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、飾/木製(ナチュラルウッド色)3.931864-9325-83
76,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451653AA47247L鋼(黒色サテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、木製(ウォームブラウン色)3.829264-9325-86
68,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451662AA47248L鋼(ウォームホワイトサテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、木製(ナチュラルウッド色)3.829264-9325-87
68,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする