曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)

懐かしさを感じさせるガラスの質感がカフェ風なナチュラル空間にフィット。

消費電力(W)19.6ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×4灯相当灯数4演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451678AA47245L鋼(ウォームホワイトサテン塗装)、内面(マットファインホワイト塗装)、ガラス(透明)、飾/木製(ホワイトウッド色)830×1904.831894.8
76,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451687AA47246L鋼(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)830×1904.832390
74,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
68451696AA47249L鋼(ウォームホワイトサテン塗装、ガラス(透明)、飾/木製(ホワイトウッド色)830×1904.729294.8
68,800
取扱い終了
返品不可
68451705AA47250L鋼(ファインホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)820×1904.729790
66,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする