曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)

しなやかな弧を描くアイアンアームと美しい曲げ加工の支柱が印象的です。

消費電力(W)14.7仕様傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)全長(mm)2500~1650質量(kg)4.7直径(Φmm)548高さ(mm)1475ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9317-72明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1370内容量1台
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68451897AA39694L
85,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする