コイズミ(小泉成器)
シャンデリア
ナチュラルウッドのやさしい木の質感が、自然素材を基調としたインテリアにフィット。リラックスできるコーディネートに適しています。
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)、飾/木製(ナチュラルウッド色)
高さ(mm)
187
ランプ
LDA8(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
84
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452055
AA42069L
46.8
¥
113,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452064
AA42070L
31.2
¥
89,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください