曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)62仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)質量(kg)5.1直径(Φmm)605高さ(mm)186ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40,000時間アズワン品番64-9317-63演色指数(Ra)84定格光束(Lm)5830適用畳数~14畳内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452073AA39672L
120,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする