曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)

クロームメッキのアームと乳白のガラスグローブからなるシンプルモダンシャンデリア。クロムの輝きとやわらかい光のコンビネーションが空間のグレードを高めます。

仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し)高さ(mm)186ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452082AA39673L46.8
92,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452098AA39674L31.2
65,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452107AH39675L14.7
50,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする