曜日別特売

シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)

シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。

仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)610高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452204AA47838L42
94,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452213AA47839L35
72,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする