コイズミ(小泉成器)
シャンデリア
シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。
消費電力(W)
21
材質
鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)
質量(kg)
2.1
直径(Φmm)
460
高さ(mm)
183
ランプ
LDA7(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.1
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9326-39
灯数
3
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2145
適用畳数
~4.5畳
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68452222
AH47840L
¥
49,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください