シャンデリア

シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)シャンデリア - コイズミ(小泉成器)
(2件のレビュー)

クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。

仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68452238AA39963L62
113,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452247AA39964L46.8
90,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68452256AA39965L31.2
64,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
68452265AH39966L19.8
49,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68452265
2021-10-05
用途: リビング用の灯り
製造業

二台めの購入だったので、取り付けもスムースに完了した。シーリングライトにはナツメ球が有り、就寝中に点灯していたがこれには無いので、足元を仄かに灯すコンセントに取り付ける灯をつけた。

対象商品 : 68452256
2020-02-27
用途: 営業所の照明
運輸・通信業

直管蛍光灯器具が寿命を迎えたので思い切って交換
殺風景な事務所がエレガントになり、たいへん好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする